Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dennenboomclip geribbeld

AFDEKSTOP-8-9MM-PSA

Art.-nr. 0500501352

EAN 4045989879687

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dennenboomclip geribbeld

Art.-nr. 0500501352

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten
  • Kosten- en tijdbesparend dankzij snelle en eenvoudige plaatsing door in te drukken.

  • Goede passing in de component.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor verbinding van plaatmetaal, karton, bekledingen of andere platte componenten.

Min./max. boorgatdiameter

8,00-9,00 mm

Min./max. bevestigingsdikte

1,00-12,00 mm

Kopdiameter (A)

22,00 mm

Kophoogte (B)

3,70 mm

Lengte onder kop (C)

19,50 mm

Kleur

Zwart

Materiaal

PA - polyamide

Geschikt voor voertuigfabrikanten

Fiat, Alfa Romeo, Lancia

Komt overeen met origineel reserveonderdeelnummer

1301788650, 1301788800, 1301019650, 833138, 8748W4, 8748Y6

installatielocatie

Universeel

Voertuigtype

Universeel

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie