Accessoire supplémentaire:
Vis à bois ASSY®plus VG 4 Combi Acier zingué, filetage total, tête hexagonale
VIS-COMBI-BOIS-VG-RW40-(A3K)-12X160/138
Vis spéciale à filetage total avec tête hexagonale et tige inférieure renforcée pour les assemblages métal-bois à capacité de charge élevée dans la construction de structures en bois, nécessitant également des dégagements faibles entre les bords et les vis, dans les zones intérieures sèches ou humides
Vis à bois connecteur de charpente ASSY® 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée
VIS-BOIS-ASSY4-PR-CONNECT.-FT-(A3K)-5X50
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu
Vis à bois connecteur de charpente ASSY® 4 JH Acier zingué, filetage total, tête bombée
VIS-BOIS-ASSY4-PR-CONNECT.-FT-(A3K)-5X70
Vis à filetage total avec tête bombée esthétique, avec renfort de tige monté sur le dessous pour fixer les pièces de tôle et les connecteurs en métal dans le bois dans les zones intérieures sèches ou abritées sans jeu
Clou à peigne / pointe dancrage
POINTES-DANCRAGE-ANNELEES-(A2K)-4X50
Acier zingué (A2K)
Clou à peigne / pointe dancrage
POINTES-DANCRAGE-ANNELEES-(A2K)-4X60
Acier zingué (A2K)
Goujon dancrage W-FAZ/S
GOUJON-ANCRAGE-W-FAZ/S-A2K-20-40-M12X115
Goujon d'ancrage pour des charges élevées dans le béton fissuré et non fissuré. Acier, zingué
Vis à béton à tête hexagonale W-BS/S
VIS W-BS/S S SW17 10-45 12X110
Charges les plus élevées et mise en œuvre efficace. Idéal pour la fixation de structures métalliques, acier zingué
Goujon dancrage W-FAZ PRO/S
GOUJON W-FAZ PRO/S (A2K)-10-85-M12X160
Goujon d'ancrage haute performance pour les charges les plus élevées dans le béton fissuré et non fissuré, acier zingué
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
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces.
Prix par clé de prix
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
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop:
« Mon compte > Paramètrage des prix »
Pour chaque article le champ quantité commandée indique le nombre d’unités comprises dans la commande, le champ quantité livrée indique le nombre d’unités comprises dans la livraison.