Dempingssysteem Voor REDOSLIDE schuifdeurbeslag
Dempingsysteem Redoslide Z40-G
TB-DEMPR-SCHUIFDR-REDOSLID-Z40G-M35
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige montage direct op loopwerk
Demping voor één deur aan beide zijden
De afmetingen kunnen worden gewijzigd. Technische wijzigingen voorbehouden.
Voor het vastschroeven aan de slede van de REDOSLIDE Z40-G, M25-HE en M35-HE schuifdeurbeslag.
![]() | |
Geschikt voor maximaal deurgewicht | 40 kg |
Geschikt voor maximale deurbreedte | 1000 mm |
Geschikt voor maximale deurhoogte | 2200 mm |
Materiaal | Spuitgietzink / kunststof |
Kleur | Grijs |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)