Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dempingssysteem

Soft-close sys v redoslide M20/30/25/35-HE, M30-HC

Art.-nr. 0684705090

EAN 4052703522088

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dempingssysteem

Art.-nr. 0684705090
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
Voor Redoslide M20-HE, M30-HE, M25-HE, M35-HE en M30-HC
  • Eenzijdige demping.

Opgegeven maten zijn vrijblijvend. Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor maximaal deurgewicht

35 kg

Materiaal

Kunststof

Kleur

Grijs

Geschikt voor deurenaantal

2

Geschikt voor maximale deurbreedte

1200 mm

Geschikt voor maximale deurhoogte

2200 mm

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Adapterhoeksteun

ANGLADAPT-F.SLIDDR-REDOSLID-M20/30

Voor dempingsysteem Redoslide M20-HE, M30-HE and M30-HC, voor 2 deuren