Démonte boîtier de pédalier à 12 crans
Démonte boîtier de pédalier à 12 cannelures
OUTIL POUR PALIER DE PEDALIER 12 CRANS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pour la pose et la dépose des boîtiers de pédalier avec roulements externes
Compatibilité
Boîtiers de pédaliers avec 12 cannelures et un diamètre nominal extérieur de 46 mm, par ex. SRAM DUB, Race Face RCA, Rotor BSA30, Zipp Vuma, Hawk Racing BB3086 etc.
Peut être utilisé avec un cliquet de 1/2 pouces ou une clé dynamométrique
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 27 mm |
Matière | Alliage aluminium-zinc |
Finition | Anodisé |
Entrainement | 1/2 pouce |
Type d’entrainement | Quatre pans intérieurs |
Poids du produit (par pièce) | 58,000 g |