Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Demontageset 15 stuks voor opschroefbaar wiellager

Universeel verw.gereedsch.set vr wiellager, 15 st
WIELLAGER DEMONTAGE SET 15DLG

Art.-nr. 1952003725

EAN 4065233123748

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Demontageset 15 stuks voor opschroefbaar wiellager

Art.-nr. 1952003725
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
Speciaal voor het verwijderen van opschroefbare compacte wiellagers
  • Ook geschikt voor de meeste andere wiellagervormen

  • Eenvoudig verwijderen van wiellagereenheid, naaf of alleen het lager door middel van bevestiging met twee geschikte conussen en een glijhamer

  • Ook geschikt voor het losdraaien van onderdelen gemaakt van een combinatie van aluminium/staal zonder veel speciale adapters

  • Inclusief messing doorn voor het voorzichtig verwijderen van de aandrijfas


Leveringsomvang:


  • 1 spil TR20x3, lengte: 305 mm, met glijhamersteun M18x1,5 en aandrijving SW32

  • 2 klemmoeren TR20x3 met kraag ∅ 47 mm, aandrijving SW27

  • 2 contramoeren TR20x3, aandrijving SW27

  • 2 conusdrukstukken ∅ 45 x hoogte 23 mm, ∅ 60 x hoogte 28 mm en ∅ 71 x hoogte 28 mm elk

  • 1 messing doorn ∅ 20 x 200 mm voor aandrijfas
Opmerking

Kan alleen worden gebruikt in combinatie met optioneel verkrijgbare Würth glijhamer art.nr. 1952003050 of 1952003060 of een in de handel verkrijgbare glijhamer met een slaggewicht van 5 kg!

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks

12

Productgewicht (per stuk)

5480,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Glijhamer met 9 kg slaggewicht, universeel

GLIJHAMER MET KRACHTIGE SLAG 9KG

Voor het uitdrijven van componenten en voor richtwerkzaamheden aan de carrosserie
x 1 st
Draadadapterset 4-delig

WANDH.V. GLIJHAMER SCHROEFDRAADADAP. SET

Maakt montage van standaardgereedschappen mogelijk, waardoor het toepassingsbereik wordt uitgebreid. Aanvullend assortiment met de 4 meest voorkomende adapters voor slaghamers art.nr. 1952004050