Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Demontagegereedschapsset voor ABC-koppelingen

Demontagegereedschapsset voor ABC-koppelingen

Art.-nr. 0885620229

EAN 4062856454952

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Demontagegereedschapsset voor ABC-koppelingen

Art.-nr. 0885620229
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
Robust aluminium/stainless steel disassembly set for Raufoss ABC couplings.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aantal stuks in assortiment of set

7 st

Materiaal

Aluminium

Oppervlakte

0 - Niet van toepassing

Max. bedrijfsdruk

0 bar

Inclusief Demontagegereedschapsset voor ABC-koppelingen:
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT
1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT

DEMONTAGETOOL-REML-ABC-KORT-T6-1/4

Omschrijving:
6 mm
Afzonderlijke gereedschappen voor de Raufoss ABC-gereedschapsset voor demontage, art. 0885 620 229
Hoeveelheid: 1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT
1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT

DEMONTAGETOOL-REML-ABC-KORT-T8X1

Omschrijving:
8 mm
Afzonderlijke gereedschappen voor de Raufoss ABC-gereedschapsset voor demontage, art. 0885 620 229
Hoeveelheid: 1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT
1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT

DEMONTAGETOOL-REML-ABC-KORT-T10-3/8

Omschrijving:
10 mm
Afzonderlijke gereedschappen voor de Raufoss ABC-gereedschapsset voor demontage, art. 0885 620 229
Hoeveelheid: 1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT
1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT

DEMONTAGETOOL-REML-ABC-KORT-T12-1/2

Omschrijving:
12 mm
Afzonderlijke gereedschappen voor de Raufoss ABC-gereedschapsset voor demontage, art. 0885 620 229
Hoeveelheid: 1 x
1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT

DEMONTAGETOOL-REML-ABC-KORT-T15

Omschrijving:
15 mm
Afzonderlijke gereedschappen voor de Raufoss ABC-gereedschapsset voor demontage, art. 0885 620 229
Hoeveelheid: 1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT
1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT

DEMONTAGETOOL-REML-ABC-KORT-T16-5/8

Omschrijving:
16 mm
Afzonderlijke gereedschappen voor de Raufoss ABC-gereedschapsset voor demontage, art. 0885 620 229
Hoeveelheid: 1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT
1 x
RAUFOSS ABC METALEN DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KORT

DISASMBYTL-F.BRKPIP-ABC-SHRT-T14X2

Omschrijving:
14 mm
Afzonderlijke gereedschappen voor de Raufoss ABC-gereedschapsset voor demontage, art. 0885 620 229
Hoeveelheid: 1 x