Demi-cylindre profilé NP Pour systèmes à 6 goupilles
Demi-cylindre profilé, NP
Art. N° 0687670001
EAN 4053479214252
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Convient à toutes les portes conventionnelles
Choix du type de serrure : à clé similaire ou à clé différente
Broches spéciales et clé plate paracentrique
Cela protège considérablement le cylindre contre l'ouverture non autorisée à l'aide d'outils de crochetage
La came de verrouillage peut être réglée dans 12 positions
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques !
Fiches de données de sécurité(X)
Convient aux portes de garage, aux interrupteurs de porte à clé, aux élévateurs, aux portes de meuble, etc.
![]() | |
Type de fermeture | Varié |
Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés) | Non |
Longueur externe x longueur interne (A / B) | 30 x 10 mm |
Longueur (C) | 40 mm |
Type de construction | Compact |
Avec dispositif anti-perçage | Non |
Matière | Laiton |
Finition | Nickelé |
Niveau de brillance | Mat |
Matériau des touches | Laiton |
Surface de la clé | Nickelé |
Nombre de clés | 3 PCS |
Normes | EN 1303:2015 |
Protection contre les incendies certifiée | Oui |
| Clé de classification conforme à la norme DIN EN 1303:2015 | |||||||
| 1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | 0 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!