Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Demi-cylindre profilé EPS

Système de verrouil EPS demi-cylindre

Art. N° 0687075101

EAN 4099618174810

Prix affichés aux clients après connexion
Demi-cylindre profilé EPS

Art. N° 0687075101
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
Pour cylindres profilés à verrouillage simultané dans l'équipement d'origine

Chaque système est unique


Traitement simplifié sans diagramme de verrouillage grâce au numéro d'article



Une carte de sécurité est fournie avec chaque commande



Protection intégrée contre le perçage et l'arrachage



Clé légalement protégée grâce à une technologie brevetée



Technologie de verrouillage :


  • 1 profil longitudinal paracentrique

  • 1 profil transversal, interrogé par un curseur profilé sans ressort

  • 5 goupilles à ressort, dont 3 oscillantes


Inclus dans la livraison :


  • 1 cylindre profilé

  • 3 clés sur anneau

  • 1 vis de fixation
Homologation

Conception conforme aux normes DIN 18252 et EN 1303

Indication

Les livraisons suivantes et de remplacement ne sont possibles que sur présentation d'une preuve de propriété (carte de sécurité) auprès du Fittings Centre



Les systèmes de verrouillage font l'objet de commandes spéciales. Le client n'est pas autorisé à retourner ou échanger le produit.



Le cylindre peut également être actionné quand une clé est introduite de l'autre côté.



Délai de livraison : env. 6–10 jours ouvrables

Conception conforme aux normes DIN 18252 et EN 1303

Les dimensions sont fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de fermeture

S'entrouvrant

Design

5 broches

Type de construction

Compact

Avec dispositif anti-perçage

Oui

Languette d'arrêt

8-way adjustable

Longueur externe x longueur interne (A/B)

31 x 10 mm

Longueur (C)

41 mm

Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés)

Non

Niveau du tambour

2

Tambour actif

5

Tambour passif

1

Confort

5

Sécurité par cylindre

5

Sécurité par clé

5

Matière

Laiton / acier

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Matériau des touches

Argent nickel

Nombre de clés

3 PCS

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Normes

EN 1303:2015

Protection par brevet jusqu'à l'année civile incluse

2041

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Double cylinder EPS locking system KA

DBCYL-EPS-SL-1STSYS-DL-(NI)-31X31MM

All cylinders are locked with the same key, and each customer receives their own protected keyed-alike lock
x 1 pcs
Thumbturn cylinder EPS locking system KA

KNOBCYL-EPS-SL-1STSYS-(NI)-31X31MM

All cylinders are locked with the same key, and each customer receives their own protected keyed-alike lock
x 1 pcs
Clé supplémentaire EPS

ADDKEY-F.1STSYS-EPS-SL

Premier système
x 1 pcs
Clé de mesure pour cylindre profilé, type A

MRSEWRNCH-F.PRFLCYL-TYPA-ZD-SHRT

Pour mesurer les cylindres à demi-profil, double profil ou à bouton profilé et les interrupteurs à clé sur les portes de garage
x 1 pcs
Cadenas à cylindre pour demi-cylindre profilé

PADLOK-F.HALFCYL-BRS-A2-50MM

Spray pour vérin de fermeture

ENTRETIEN SERRURES

Pour l'entretien de tous types de cylindres