Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Démarreur semi-automatique

Démarreur semi-automatique, tous véhicules
BOOSTER MAN 2-12V

Art. N° 0772122

EAN 4052703432325

Prix affichés aux clients après connexion
Démarreur semi-automatique

Art. N° 0772122
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
Pour le démarrage mobile asservi au secteur des voitures dotées d'un système électrique 12 V.
  • Indication de polarité au moyen de LED et d'un levier de commutation marche/arrêt séparé (semi-automatique).

  • Protection contre les surtensions

  • Protection contre les courts-circuits/surcharges

  • Colliers solides coudés entièrement isolés avec lignes entièrement caoutchoutées flexibles.

  • Raccordement et dépose hors tension du système électrique du véhicule

  • Indicateur de charge de la batterie rechargeable à LED
Indication

Ne convient pas aux camions US

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Capacité de la batterie

32 Ah

Intensité max.

3100 A

Courant nominal

1200 A

Section de câble

35 mm²

Largeur x hauteur x profondeur

200 x 430 x 230 mm

Poids

18 kg

Type de pile/batterie

Batterie AGM

Nombre de batteries

2 PCS

Matière du boîtier

Plastique

Couleur

Rouge

Pièces détachées pour ce produit:
Batterie de rechange pour booster de démarrage

ACCU - 16AH - 12 V - BOOSTER

x 1 pcs
Chargeur de batterie Jumpstarter

CHARGEUR BOOSTER -2,7A -12V