Délinéateur
Signalisation chantier, homologuée TL
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Gyrophare de guidage 0993899332 et 0993899333 approuvé conformément à la norme RSA 21
- Corps de borne robuste avec film de protection et bord de préhension
- Poignées empilables pour un empilement sans glissement
- Support d'éclairage renforcé à l'intérieur, 40 x 40 mm, pour gyrophares
- Montage facile des gyrophares sur le support d'éclairage
- Adaptateur pivotant avec bord de protection pour empêcher la saleté et l'humidité de pénétrer dans le mécanisme à cliquet
- Collé des deux côtés
Orienté vers la droite/gauche
Fiches de données de sécurité(X)
S'utilise comme système de borne en combinaison avec le gyrophare 0993899300 ou 0993899301 et le socle de borne 0993899304
Type de film | RA1/A |
Longueur x largeur x hauteur | 1320 x 295 x 55 mm |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!