Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Délinéateur

Signalisation chantier, homologuée TL
BALISE K5C DOUBLE FACE

Art. N° 0993899302
EAN 4058794042436
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Avec adaptateur rotatif pratique pour un guidage routier sécurisé en cas de travaux de voirie
  • Gyrophare de guidage 0993899332 et 0993899333 approuvé conformément à la norme RSA 21

  • Corps de borne robuste avec film de protection et bord de préhension

  • Poignées empilables pour un empilement sans glissement

  • Support d'éclairage renforcé à l'intérieur, 40 x 40 mm, pour gyrophares

  • Montage facile des gyrophares sur le support d'éclairage

  • Adaptateur pivotant avec bord de protection pour empêcher la saleté et l'humidité de pénétrer dans le mécanisme à cliquet

  • Collé des deux côtés
Indication

Orienté vers la droite/gauche

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

S'utilise comme système de borne en combinaison avec le gyrophare 0993899300 ou 0993899301 et le socle de borne 0993899304

Type de film

RA1/A

Longueur x largeur x hauteur

1320 x 295 x 55 mm

Accessoire obligatoire :
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Feu davertissement à LED et gyrophare

LGHT-BEACONLGHT-DOUBLESIDED-RED

Lampe testée selon BASt avec boîtier résistant aux chocs et poignée de transport confortable
Feu davertissement à LED et gyrophare

LGHT-BCNLGHT-TL-YELLOW

Lampe testée selon BASt avec boîtier résistant aux chocs et poignée de transport confortable
Socle de borne

SUPPORT BALISE K5C DOUBLE FACE

Socle testé selon BASt conformément aux spécifications techniques, pour le positionnement des délinéateurs, des dispositifs antichute et des panneaux de signalisation