Dégrippant Rost-Off
Antirouille et dégrippant Rost Off
BIDON DEGRIPPANT ROST-OFF PLUS 5 L.
ROST-OFF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Haut niveau de capillarité
Propriétés de capillarité optimales garantissant une pénétration à cœur de la rouille, même pour les raccords fortement grippés et rouillés
Elimination optimale de la rouille
Pénètre la rouille et permet de desserrer les vis et boulons grippés
Excellentes propriétés hydrofuges
Chasse l'humidité, p. ex. en cas de difficultés de contact
Protection optimale contre la corrosion grâce aux additifs de protection anticorrosion
Assure une protection durable et évite la reformation de la rouille
Sans résine ni acide
Sans silicone
Compatible avec le caoutchouc et les joints
Ces informations sont une simple recommandation basée sur notre expérience. Vérifier la compatibilité avec les matériaux sur une zone invisible si nécessaire.
Les instructions d'utilisation sont des recommandations reposant sur les tests que nous avons effectués ainsi que sur nos expériences. Toujours procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Fiches de données de sécurité(X)
Pour desserrer les raccords rouillés et oxydés sur les véhicules légers, les poids lourds, les machines agricoles et engins de travaux publics, ensembles et appareils
Pulvériser le produit sur les pièces à traiter et le laisser agir brièvement. En cas de pièces fortement grippées, répéter l'opération et prolonger le temps d'action si nécessaire.
Contenu | 5 L |
Type de récipient | Bidon |
Température d'utilisation min. | -10 °C |
Température d'utilisation max. | 140 °C |
Viscosité de base d'huile cinématique | 16.5 mm²/s |
Conditions de viscosité de la base d'huile | à 40°C |
Base chimique | Huile minérale |
Sans silicone | Oui |
Durée de stockage après production | 24 Mois |
Sans résine | Oui |
Sans acide | Oui |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!