Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/SQHaC05Qqa8

Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML - 1
Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML - 2
Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML - 3
Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML - 4
Dégrippant Rost-Off Ice - BOMBE ROST OFF ICE 400 ML - 5

Dégrippant Rost-Off Ice

Dégrippant Rost-Off Ice
BOMBE ROST OFF ICE 400 ML

Art. N° 0893240

EAN 4045727982693

Prix affichés aux clients après connexion
Dégrippant Rost-Off Ice

Art. N° 0893240
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
Dégrippant de qualité supérieure qui fait craquer la rouille grâce à l'action du refroidisseur et à d'excellentes propriétés de capillarité

Fait craquer la rouille


  • En refroidissant la surface du matériau, p. ex. sur un goujon, à -40 °C, des microfissures apparaissent dans la couche de corrosion. Ces fissures font éclater la rouille pour permettre une meilleure pénétration de l'agent actif.


Capillarité exceptionnelle


  • Le fait de craquer la rouille, associé aux propriétés de capillarité exceptionnelles, garantit une pénétration de la rouille optimale.


Elimination optimale de la rouille


  • Pénètre rapidement au cœur même des organes et des filetages et favoriser le démontage des vis grippées

  • Permet de desserrer les raccords à vis fortement rouillés sans les endommager


Additifs de protection anticorrosion pour une protection optimale


  • Assure une protection durable et évite la reformation de la rouille


Sans résine ni acide



Sans silicone



Peut être utilisé sur le caoutchouc et les joints

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

Fiche de sécurité

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient aux assemblages extrêmement rouillés et oxydés sur les véhicules légers, les poids lourds, les machines agricoles et engins de travaux publics, les machines et appareils industriels

Mode d'emploi

Eliminer autant que possible les salissures.



Agiter le produit avant utilisation



Pulvériser le produit le plus près possible des pièces grippées (boulons) et le laisser agir pendant environ 1 à 2 minutes


Répéter le processus pour les pièces fortement grippées

Contenu

400 ml

Type de récipient

Aérosol

Température d'utilisation min.

-10 °C

Température d'utilisation max.

40 °C

Conditions de viscosité de la base d'huile

à 40°C

Base chimique

Huile minérale

Sans silicone

Oui

Durée de stockage après production

24 Mois

Sans AOX

Oui

Sans résine

Oui

Sans acide

Oui

Gants individuels:
 
Produit
Description
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Gant de protection chimique anti-coupures W-310 niveau D
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection très robuste et imperméable et polyvalent : assure une protection optimale contre les coupures et les produits chimiques
Gants multi-usages
Gants multi-usages
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Gant multi-usage
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Gant de protection contre les produits chimiques et les liquides en vinyle
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant de protection enduit de vinyle sur un support en jersey de coton
Gant de protection chimique, butyle
Gant de protection chimique, butyle
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Etanche et résistant aux gaz produits par les processus de combustion
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Gant de protection chimique PVC avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gant en PVC submersible très solide avec tissu de renfort en coton
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Gant de protection chimique en néopréne et latex
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Flocage coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Gant de protection chimique Nit 400 finition en velours de coton à l'intérieur
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Gant de protection chimique en nitrile conception robuste et durable
Description:
Niveau de perméabilité: 6
Gant de protection chimique en chloroprène
Gant de protection chimique en chloroprène
Description:
Niveau de perméabilité: 1
Robuste
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Gant de protection chimique en nitrile avec tissu de renfort
Description:
Niveau de perméabilité: 5
Gant de protection robuste et imperméable avec tissu de renfort en polyamide qui associe excellente protection chimique, préhension optimale et confort
Gant jetable en nitrile
Gant jetable en nitrile
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Gant jetable étanche utilisable dans l'industrie agroalimentaire
Gant jetable nitrile grip
Gant jetable nitrile grip
Description:
Niveau de perméabilité: 2
Surface texturée en écailles pour une prise exceptionnelle (excellent grip)
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Gant jetable en nitrile Grip Comfort
Description:
Niveau de perméabilité: 3
Gants jetables très robustes avec une excellente préhension grâce aux picots spéciaux et extrêmement confortables à porter grâce au flocage coton à l'intérieur
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Gants jetables, nitrile ultrarésistant de type A
Description:
Niveau de perméabilité: 4
Gants jetables durables et robustes avec une excellente protection chimique
La perméation est le processus par lequel un produit chimique passe à travers le matériau d'un gant de protection, à l'échelle moléculaire. Le délai de rupture correspond à la durée allant du premier contact entre le produit chimique et le gant à la perméation du matériau.
Mesure du délai de rupture
Niveau de perméabilité
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informations importantes:

Les informations fournies sont basées sur les conditions d'expérience et de laboratoire. Elle constituent un point de référence. Cependant, un test approprié doit être réalisé dans des conditions d'exploitation réelles pour déterminer si un gant est propre à être utilisé, car cela dépend des conditions individuelles d'utilisation. Etant donné la diversité des matériaux et des produits chimiques utilisés, il est possible que l'utilisateur soit confronté à des problèmes d'incompatibilité ou d'utilisation dans certains cas particuliers. Nous serions ravis de vous donner des conseils sur nos meilleures solutions.