Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Défibrillateur AED Plus®

Défibrillateur semi-automatique

Art. N° 0993900100

EAN 4062856187157

Prix affichés aux clients après connexion
Défibrillateur AED Plus®

Art. N° 0993900100
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
Défibrillateur externe semi-automatique idéal pour les secouristes

Le défibrillateur AED Plus® comprend une assistance en temps réel pour la RCP, afin de guider le secouriste pas à pas tout au long de la réanimation.


Cela permet de réaliser des compressions thoraciques sûres et efficaces et augmente considérablement les chances de survie du patient.



Informations audiovisuelles en temps réel sur les performances, la profondeur et la fréquence des compressions dans le cadre de la RCP


Entraînement visant à atteindre un haut niveau de RCP par les secouristes, afin d'augmenter le taux de survie en cas d'affection cardiaque ou cérébrale.



  • Instructions visuelles, acoustiques et graphiques pour les secouristes, y compris le cycle de sauvetage

  • Classification élevée de protection contre l'eau, les chocs et la poussière (IP55)

  • Homologué CE et FDA

  • Auto-tests automatiques réguliers

  • Peut être utilisé sur des personnes âgées d'au moins 8 ans ou pesant au moins 25 kg

  • Fonctionnement avec des piles au lithium standard (type 123A)


Durable et rentable


  • Durée de vie de l'électrode de 5 ans

  • Durée de vie de la batterie de 5 ans


  • Y compris la mise en service et la formation sur site
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

24,1 cm

Hauteur

13,3 cm

Puissance d'entrée

0 W

Tension nominale

3 V

Classe de protection

Classe de protection II/isolation de protection

Profondeur

29,2 cm

Matière

Polycarbonate - PC

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Armoire murale pour défibrillateurs

WANDSHRNK-F.DEFI-HALBAUT-AED-PLUS-RED

Armoire adaptée à de nombreux défibrillateurs