Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Découpeuse électrique K 770

Découpeuse électrique K770

Art. N° 0993997770

EAN 4056807882819

Prix affichés aux clients après connexion
Découpeuse électrique K 770

Art. N° 0993997770
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
Léger, compact et puissant

Performances du moteur optimisées


Conception efficace des cylindres, système d'allumage numérique et technologie de moteur X-Torq



Protection du disque à tronçonner facile à régler



Haut rendement et faible consommation de carburant



Réduction de l'usure


Courroie trapézoïdale avec engrenage encapsulé étanche à la poussière



Moins de formation de boues, réduction de la consommation d'eau



Compatibilité avec différentes bagues de disques à tronçonner



Frein de disque à tronçonner



Pour une durée de vie plus longue et des intervalles d'entretien plus espacés


Système de filtre bi-étagé avec nettoyage centrifuge et un seul filtre en papier



Confort d'utilisation amélioré, pour des périodes d'application prolongées


Vibrations réduites sur les poignées

Indication

Le filtre doit être contrôlé et remplacé uniquement si vous constatez une baisse des performances. La compensation de filtre automatique intégrée garantit des performances élevées constantes tout au long de la durée de vie du filtre.


Livré sans disque à tronçonner !

Ne doit pas être utilisé dans des espaces clos. Risque de suffocation !

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre de disque à tronçonner max.

350 mm

Diamètre de l'emmanchement

25,4 mm

Profondeur de coupe max.

125 mm

Puissance

3,7 kW

Vitesse à vide max.

2700 tr/min

Cylindrée

73,5 cm³

Capacité, carburant

0,9 L

Niveau de pression sonore (sur l'oreille de l'opérateur)

101 dB

Niveau de puissance acoustique garanti LWA

115 dB

Vibrations min. de poignée arrière

2,5 m/s²

Vibrations max. de poignée arrière

2,5 m/s²

Vibrations min. de poignée avant

2,5 m/s²

Vibrations max. de poignée avant

2,5 m/s²

Type de carburant

Mélange essence/huile 2 temps

Poids de la machine

10,1 kg

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Disque diamant pour asphalte

DIAMANTTR. 350/25,4

Disque diamant conçu pour la construction des routes