Decoupeerzaagmachine STP 150 Power-S
Decoupeerzaagmachine STP 150 POWER-S
DECOUPEERZAAGMACHINE STP 150-S POWER
Art.-nr. 57067022
EAN 4056807231921
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zeer sterk
Dankzij de sterke, tegen overbelasting beveiligde motor met grote vermogensreserves is dit gereedschap zelfs geschikt voor het zagen van harde, dikke balken.
Zeer robuust
De buigvaste voetplaat is bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden.
Veilige hantering
Softgrip stukken op de ergonomische handgreep zorgen voor veilige hantering en groot gebruikscomfort.
Gebruiksvriendelijk
Geen extra gereedschap nodig voor het wisselen van het zaagblad.
Beschikbaar in het ORSYfleet-gereedschapbeheersysteem.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 780 W |
Min./max. aantal slagen onbelast | 500-3100 t/min |
Aantal trappen in omlooptijd | 4 st |
Slaglengte | 26 mm |
Maximale zaagdiepte in hout | 150 mm |
Maximale zaagdiepte in staal | 10 mm |
Maximale zaagdiepte in aluminium | 20 mm |
Gereedschapsopname | Snelwisselsysteem |
Machinegewicht | 2,6 kg |
Kabellengte | 4 m |
Functies | Elektronische momentinstelling, Snelwisselsysteem voor zaagblad, Stofafzuiging (accessoire) |
DECOUPZGBL-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM
DECOUPZGBL-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM
DECOUPZGBL-BOUW-5STK-MULTIBLADE-105MM
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)