Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagmachine STP 150 Power-B

Decoupeerzaagmachine STP 150 POWER-B
DECOUPEERZAAGMACHINE STP 150-B POWER

Art.-nr. 57067032

EAN 4056807231969

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagmachine STP 150 Power-B

Art.-nr. 57067032
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
Met beugelgreep, ideaal voor zware bouwwerkzaamheden.

Zeer sterk


Dankzij de sterke, tegen overbelasting beveiligde motor met grote vermogensreserves is dit gereedschap zelfs geschikt voor het zagen van harde, dikke balken.



Zeer robuust


De buigvaste voetplaat is bestand tegen zelfs de zwaarste omstandigheden.



Veilige hantering


Softgrip stukken op de ergonomische handgreep zorgen voor veilige hantering en groot gebruikscomfort.



Gebruiksvriendelijk


Geen extra gereedschap nodig voor het wisselen van het zaagblad.

Opmerking

Beschikbaar in het ORSYfleet-gereedschapbeheersysteem.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale spanning

230 V AC

Min./max. frequentie

50 / 60 Hz

Beschermklasse

Beschermingsklasse II/beschermende isolatie

Ingangsvermogen

780 W

Min./max. aantal slagen onbelast

500-3100 t/min

Aantal trappen in omlooptijd

4 st

Slaglengte

26 mm

Maximale zaagdiepte in hout

150 mm

Maximale zaagdiepte in staal

10 mm

Maximale zaagdiepte in aluminium

20 mm

Gereedschapsopname

Snelwisselsysteem

Machinegewicht

2,7 kg

Kabellengte

4 m

Functies

Snelwisselsysteem voor zaagblad

Inclusief Decoupeerzaagmachine STP 150 Power-B:
1 x
Anti-splinterinrichting

INSERTSTUK

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Decoupeerzaagblad, metaal, drie sterren Multiblade

DECOUPZGBL-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM

Omschrijving:
100 mm; 1,2-2,6 mm
De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Decoupeerzaagblad, hout, drie sterren Multiblade

DECOUPZGBL-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM

Omschrijving:
Min./max. tandverdeling: 2-3 mm; Werklengte: 90 mm
De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Multiblade

DECOUPZGBL-BOUW-5STK-MULTIBLADE-105MM

Omschrijving:
132 mm; 2,4-5 mm
De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Omschrijving: Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
Hoeveelheid: 1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap
1 x
Kofferinlay voor MASTER/M-CUBE elektrisch gereedschap

CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)

Omschrijving: De perfecte inlay voor het veilig en netjes opbergen van uw Würth MASTER of M-CUBE elektrisch gereedschap.
Hoeveelheid: 1 x
1 x
Kunstst. glijsch. pendeldecoupeerz. STP 150 Power

GLIJVLAK

Hoeveelheid: 1 x
1 x
Afzuiging

SUCTIONNOZZLE

Hoeveelheid: 1 x