Decoupeerzaagmachine STP 140 EXACT-B
Decoupeerzaagmachine, STP 140 EXACT-B
DECOUPEERZAAGMACH. STP140-B EXACT
Art.-nr. 57067012
EAN 4056807231976
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Herstartbeveiliging
De herstartbeveiliging voorkomt onbedoeld opstarten na een stroomonderbreking
Zeer nauwkeurig
Een speciaal ontwikkelde zaagbladgeleider beperkt verbuiging van het zaagblad tot een minimum. Het resultaat is een maximale precisiesnede
Soepel lopend
Trillingsarm voor een soepel lopend gebruik. Hierdoor is de machine makkelijker hanteerbaar en de zaagsnede nauwkeuriger
Optimale controle
Het compacte, lichte model met smalle handgreep geeft optimale controle over de zaag
Gebruiksvriendelijk
Voor het wisselen van het zaagblad of het afstellen van de magnesium voetplaat is geen extra gereedschap nodig
Beschikbaar in het ORSYfleet-gereedschapbeheersysteem.
Datasheets(X)
Nominale spanning | 230 V AC |
Min./max. frequentie | 50 / 60 Hz |
Beschermklasse | Beschermingsklasse II/beschermende isolatie |
Ingangsvermogen | 800 W |
Min./max. aantal slagen onbelast | 800-3000 t/min |
Aantal trappen in omlooptijd | 4 st |
Slaglengte | 26 mm |
Maximale zaagdiepte in hout | 140 mm |
Maximale zaagdiepte in staal | 10 mm |
Maximale zaagdiepte in aluminium | 20 mm |
Gereedschapsopname | Snelwisselsysteem |
Machinegewicht | 2,3 kg |
Kabellengte | 4 m |
Functies | Snelwisselsysteem voor zaagblad, Herstartbeveiliging |
CASEINRT-SYS-HNDTL-(STP150-EXACT)
DECOUPZGBL-MET-5STK-MULTIBLADE-75MM
DECOUPZGBL-HO-5STK-MULTIBLADE-90MM
DECOUPZGBL-BOUW-5STK-MULTIBLADE-105MM