Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, metaal twee sterren Voor non-ferro metalen

Decoupeerzaagblad 2S voor non-ferrometaal
DECOUPZGBL-MET-5STK-75/3

Art.-nr. 0608116104

EAN 4038898410843

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, metaal twee sterren Voor non-ferro metalen

Art.-nr. 0608116104
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
Geslepen tanden zorgen voor een zuivere zaagsnede in bijvoorbeeld non-ferrometalen
  • Gemiddelde vertanding van 2,5 mm voor rechte zaagsneden bij materiaaldiktes van 3 tot 10 mm

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking
  • Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

  • Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor decoupeerzaagbladen voor metaal.

  • Koelmiddelen verlengen de standtijd van uw decoupeerzaagbladen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Koelmiddelen


Boor- en snijolie, terpentine, petroleum of terpentine-oliemengsel, water (waarschuwing: vermijd elk contact met elektrische onderdelen).

Werklengte

75 mm

Tandverdeling

2,5 mm

Met name geschikt voor

Zwaar non-ferrometaal

Geschikt voor

Plexiglas, Aluminium

Minimale/maximale materiaaldikte

3-10 mm

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

100 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie