Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, metaal, één ster Voor gebogen sneden

Decoupeerzaagblad 1S metaal voor bochten zagen
DECOUPZGBL-MET-5STK-66X(1,1-1,5)

Art.-nr. 060811594

EAN 4038898410638

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, metaal, één ster Voor gebogen sneden

Art.-nr. 060811594
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
Geschikt voor gebogen sneden in metaal
  • Zeer fijne progressieve vertanding van 1,1 tot 1,5 mm voor het zagen van bijv. dunne metalen platen met een dikte van 1 tot 3 mm

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking
  • Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

  • Zorg voor koeling, verminder het aantal slagen en schakel oscillatie uit voor decoupeerzaagbladen voor metaal.

  • Koelmiddelen verlengen de standtijd van uw decoupeerzaagbladen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Koelmiddelen


Boor- en snijolie, terpentine, petroleum of terpentine-oliemengsel, water (waarschuwing: vermijd elk contact met elektrische onderdelen).

Werklengte

66 mm

Min./max. tandverdeling

1,1-1,5 mm

Met name geschikt voor

Dun plaatstaal

Geschikt voor

Aluminium, Zwaar non-ferrometaal

Minimale/maximale materiaaldikte

1-3 mm

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

91 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie