Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, hout, twee sterren Voor laminaat

Decoupeerzaagblad 2S voor laminaat
DECOUPZGBL-HO-5STK-75/2,5

Art.-nr. 061507525

EAN 4038898410911

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, hout, twee sterren Voor laminaat

Art.-nr. 061507525
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
Premium decoupeerzaagblad voor hogere eisen. Voor het zagen van bijvoorbeeld laminaat
  • Maakt snel zagen zonder spaanders mogelijk

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

75 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

3-30 mm

Tandverdeling

2,5 mm

Met name geschikt voor

Hardhout, zachthout, Multiplex, Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof, Laminaat

Geschikt voor

Vezelplaat met kunststof coating, Multiplex, PVC

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte (L)

100 mm

Uitvoering

Scherp en conisch geslepen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie