Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, hout, één ster Voor multiplex

Decoupeerzaagblad 1S voor triplex
DECOUPZGBL-HO-5STK-50/2

Art.-nr. 0608116102

EAN 4038898410737

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, hout, één ster Voor multiplex

Art.-nr. 0608116102
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
Uitstekend standaard decoupeerzaagblad voor conventionele toepassingen met bijvoorbeeld multiplex
  • Ideaal voor rechte en grove zaagsneden

  • Fijne progressieve vertanding van 1,9 tot 2,3 mm voor het zagen van houten materialen met een dikte van 2 tot 15 mm

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

66 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

2-15 mm

Min./max. tandverdeling

1,9-2,3 mm

Met name geschikt voor

Multiplex, Plexiglas

Geschikt voor

Hardhout, zachthout, Vezelplaat, Multiplex

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte (L)

91 mm

Uitvoering

Golvend

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie