Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, hout, één ster

Decoupeerzaagblad 1S, hout
DECOUPZGBL-HO-5STK-75/3

Art.-nr. 0608116099

EAN 4038898410812

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, hout, één ster

Art.-nr. 0608116099
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
Uitstekend standaard zaagblad voor conventionele toepassingen met bijvoorbeeld hardhout, zachthout en PVC
  • Ideaal voor rechte, grove en snelle zaagsneden in dikke materialen

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

75 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

4-50 mm

Tandverdeling

3,0 mm

Met name geschikt voor

Hardhout, zachthout, PVC

Geschikt voor

Vezelplaat

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte (L)

100 mm

Uitvoering

Golvend

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie