Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, drie sterren Voor sandwichmateriaal

DECOUPZGBL-BOUW-5STK-155/2

Art.-nr. 0615115520

EAN 4045727429693

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, drie sterren Voor sandwichmateriaal

Art.-nr. 0615115520
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
Hoogwaardig zaagblad met hoge snijprestaties en een lange levensduur, geschikt voor rechte sneden
  • Voor extreem veeleisende toepassingen

  • Gefreesde karteltanden voor hoge snijprestaties

  • Een HSS-tandstrip in combinatie met de elastische behuizing van de HCS voorkomt breuk bij het zagen van meerlaagse platen

  • Lange levensduur bij het zagen van sandwichmetalen

  • Voor gebruik met decoupeerzaagmachines met T-schachthouders
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Toepassingen
ArtikelnummerToepassingsfunctieMateriaalMateriaaldikte
0615117105Met name geschikt voorSandwichmateriaal< 120 mm
Dikke metaalplaten2,5 tot 6 mm
Geschikt voorAluminium2,5 tot 6 mm
Non-ferrometalen2,5 tot 6 mm
0615115520Met name geschikt voorSandwichmateriaal< 120 mm
Geschikt voorDikke metaalplaten2,5 tot 6 mm
Non-ferrometalen2,5 tot 6 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

155 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

0-120 mm

Tandverdeling

2,0 mm

Met name geschikt voor

Sandwichmateriaal

Geschikt voor

Dik plaatstaal, Zwaar non-ferrometaal

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

180 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie