Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, bouw, twee sterren voor hout met nagels en non-ferrometalen

Decoupeerzaagblad 2S voor hout met nagels
DECOUPZGBL-BOUW-5STK-90/2,5

Art.-nr. 061509025

EAN 4038898410942

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, bouw, twee sterren voor hout met nagels en non-ferrometalen

Art.-nr. 061509025
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
Premium decoupeerzaagblad voor hogere eisen. Met name geschikt voor snelle en fijne zaagsneden
  • Ideaal voor snelle en fijne zaagsneden

  • De fijne vertanding van 2,5 mm is geschikt voor het zagen van houtmaterialen en non-ferrometalen, evenals dikke metaalplaten en aluminium

  • Voor gebruik met decoupeerzaagmachines met T-schachthouder
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Met name geschikt voor:


  • Compact en hard hout/zacht en licht hout, materiaaldikte 3-30 mm

  • Hout met spijkers, materiaaldikten 3-30 mm

  • Non-ferrometaal, materiaaldikte 3-12 mm


Geschikt voor:


  • Dikke metalen platen, materiaaldikte 3-6 mm

  • Aluminium, materiaaldikte 3-12 mm

  • PVC, materiaaldikte 3-30 mm

Werklengte

90 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

3-30 mm

Tandverdeling

2,5 mm

Met name geschikt voor

Hardhout, zachthout, Hout met nagels, Zwaar non-ferrometaal

Geschikt voor

Dik plaatstaal, Aluminium, PVC

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

117 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie