Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, bouw, één ster Voor sandwichmateriaal en dun plaatmetaal

Decoupeerzaagblad 1S v sandwichmat en dun. pl.m.
DECOUPZGBL-BOUW-5STK-105/1,2

Art.-nr. 0608116106

EAN 4038898410867

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, bouw, één ster Voor sandwichmateriaal en dun plaatmetaal

Art.-nr. 0608116106
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
Geoptimaliseerde vertanding voor een zuivere zaagsnede in sandwichpanelen en dunne metalen platen
  • Zeer fijne vertanding van 1,2 mm voor rechte zaagsneden bij materiaaldiktes tot 3 mm

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

105 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

1-3 mm

Tandverdeling

1,2 mm

Met name geschikt voor

Dun plaatstaal, Sandwichmateriaal

Geschikt voor

Aluminium, Zwaar non-ferrometaal

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

132 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie