Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, bouw, één ster Voor sandwichmateriaal en dik plaatmetaal

Decoupeerzaagblad 1S v sandwichmat en dik. pl.m.
DECOUPZGBL-BOUW-5STK-110/2

Art.-nr. 0608116105

EAN 4038898410850

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, bouw, één ster Voor sandwichmateriaal en dik plaatmetaal

Art.-nr. 0608116105
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
Geoptimaliseerde vertanding voor het schoon zagen van sandwichmateriaal en dik plaatmetaal
  • Fijne vertanding van 2 mm voor rechte zaagsneden bij materiaaldiktes tot 6 mm

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

110 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

2,5-6 mm

Tandverdeling

2,0 mm

Met name geschikt voor

Dik plaatstaal, Sandwichmateriaal

Geschikt voor

Aluminium, Zwaar non-ferrometaal

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

132 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie