Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, bouw, één ster Voor non-ferrometalen

Decoupeerzaagblad 1S voor non-ferrometaal
DECOUPZGBL-BOUW-5STK-75/3

Art.-nr. 0608116008

EAN 4038898410676

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, bouw, één ster Voor non-ferrometalen

Art.-nr. 0608116008
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
Premium decoupeerzaagblad voor hogere eisen. Met name geschikt voor bijvoorbeeld non-ferrometalen
  • Ideaal voor snelle en rechte zaagsneden

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking

Meer technische informatie vindt u op de verpakking van het product.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

75 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

3-15 mm

Tandverdeling

3,0 mm

Met name geschikt voor

Aluminium, Zwaar non-ferrometaal, PVC

Geschikt voor

Dik plaatstaal, Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

100 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie