Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Voor minerale materialen en sandwichmateriaal

Zaagbl. 3S voor massief opp.vlak/sandwichmateriaal
DECOUPZGBL-BOUW-3STK-91/3,3

Art.-nr. 061529033

EAN 4038898049364

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Voor minerale materialen en sandwichmateriaal

Art.-nr. 061529033
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
Premium decoupeerzaagblad met groot zaagvermogen en lange levensduur Voor het zagen van bijvoorbeeld minerale materialen en sandwichmateriaal
  • Ideaal voor rechte, fijne en snelle zaagsneden

  • Vertanding van 3,3 mm voor materialen tot 70 mm dik

  • Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Opmerking

Zie de productverpakking voor meer technische informatie.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

91 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

4-70 mm

Tandverdeling

3,3 mm

Met name geschikt voor

Sandwichmateriaal, Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof, Kunststeen (minerale materialen)

Geschikt voor

Vezelplaat, PVC

Aantal stuks

3 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte

132 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie