Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Voor gipsplaten en vezelcement
Decoupeerzaagblad 3S voor gipsplaat/vezelcement
DECOUPZGBL-BOUW-3STK-74/4,3
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor rechte zaagsneden in dikke materialen
- Grove vertanding van 4,3 mm en lengte van 100 mm of 117 mm voor materialen van 5 tot 70 mm of van 5 tot 80 mm dik
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
Datasheets(X)
Werklengte | 74 mm |
Minimale/maximale materiaaldikte | 5-70 mm |
Tandverdeling | 4.3 mm |
Met name geschikt voor | Gipsplaat, Vezelcement, Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof |
Aantal stuks | 3 st |
Opname decoupeerzaagblad | T-schacht |
Lengte | 100 mm |