Decoupeerzaagblad, bouw, drie sterren Met grove hardmetalen korrels
Decoupeerzaagblad 3S bouw
DECOUPZGBL-BOUW-3STK-57XK30





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Ideaal voor het zagen van asbestcement, met glasvezel versterkte kunststoffen, kleisteen, glas en keramiek met een materiaaldikte tot 15 mm. Ook geschikt voor stalen en gietijzeren buizen
- Voor gebruik met decoupeerzagen met T-vormige schachthouder
Zie de productverpakking voor meer technische informatie.
Datasheets(X)
Werklengte | 57 mm |
Minimale/maximale materiaaldikte | 5-15 mm |
Met name geschikt voor | Asbestcement, met glasvezel versterkt kunststof, Baksteen, glas, keramiek |
Geschikt voor | Stalen pijpen, gietijzeren pijpen |
Aantal stuks | 3 st |
Opname decoupeerzaagblad | T-schacht |
Lengte | 82 mm |