Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Decoupeerzaagblad 2S, hout Reverse

DECOUPZGBL-HO-5STK-75/2,5

Art.-nr. 0608116111

EAN 4011231500012

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Decoupeerzaagblad 2S, hout Reverse

Art.-nr. 0608116111
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
Excellent blade for heavy-duty applications, suitable for clean and tear-free cuts.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Werklengte

75 mm

Minimale/maximale materiaaldikte

3-30 mm

Tandverdeling

2,5 mm

Met name geschikt voor

Vezelplaat met kunststof coating, Multiplex

Geschikt voor

Hardhout, zachthout, Multiplex

Aantal stuks

5 st

Opname decoupeerzaagblad

T-schacht

Lengte (L)

100 mm

Uitvoering

Omgekeerde snijrichting

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie