Décapeur pneumatique DBS 3500
Décapeur pneumatique DBS 3500
DECAPEUR A BROSSE PNEUMATIQUE DBS 3500
Art. N° 07033520
EAN 4099618067716
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pas de bavures ni d'encrassement de l'outil
La vitesse optimale limite la chaleur
Brosses à durée de vie élevée
Brosse à fils trempés
Travail rapide
Sangles adaptées pour tous types de matériaux
Gamme d'options d'applications
Différents types de brosses
Raccord mâle non inclus
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
- Idéal pour éliminer les cordons de soudure lors de travaux de réparation, la peinture et la rouille des carrosseries de véhicule et le vernis de protection des panneaux de rechange
- Les brosse à fils métalliques de 23 mm sont idéales pour les zones plus grandes
- Les brosse à fils métalliques de 11 mm se distinguent par leurs très bonnes performances et leur facilité d'utilisation dans les zones inaccessibles
Pression de service | 6,3 bar |
Vitesse de rotation max. | 3500 tr/min |
Diamètre intérieur du tuyau min. | 9,5 mm |
Poids de la machine | 1,1 kg |
Longueur x largeur x hauteur | 280 x 70 x 150 mm |
Consommation d'air | 500 L/min |
Type de filetage x diamètre nominal en pouce | R 1/4 in |