Débosseleur PinPuller
PinPuller pour réparation bosselages
PINPULLER
PIN PULLER
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Nombreux domaines d'utilisation
Adapté à l'élimination des bosses et des rayures de taille petite à moyenne, avec ou sans travaux de retouche de peinture.
Aucun relevage de l'arête
Les pieds et les pattes du dispositif peuvent être réglés indépendamment les uns des autres pour s'adapter précisément à la bosse.
Rapide et facile à manipuler
Les pattes du dispositif peuvent être ajustées en quelques secondes à n'importe quel contour sans aucun outil.
Extrême flexibilité
L'axe de tirage rotatif peut être tourné et ajusté précisément au bord de la bosse si le contour ne correspond pas à l'arête.
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) | 1357.000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!