Data and charging cable type C
Data and charging cable type C
Art.-nr. 0837900116
EAN 4065746734943
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Om de voorraad in een Würth Shop te controleren, kunt u zich hier aanmelden.
Bij vragen kunt u onze klantenservice bellen: 014/44.55.66.
Bent u nog geen Würth klant of heeft u nog geen toegangsgegevens voor de Online-Shop? Registreer dan nu online in slechts enkele stappen. Na een succesvolle controle van de ingevoerde gegevens, heeft u direct inzage in de voorraad en ziet u ook alle prijzen. U kunt meteen bestellen! Bent u een nieuwe klant, dan duurt het goedkeuren van de registratie maximaal 24 uur op werkdagen.
Uitsluitend voor bedrijven
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
High-quality cable with robust processing for synchronising and transferring data at up to 5 Gbit/s, as well as charging with fast charging function at max. 60 W/3 A
Productinformatie
Datasheets(X)
Lengte | 120 cm |
Vermogen | 60 W |
Max. ingangsstroom | 3 A |
Kleur | Zwart |