Damper Voor kentekenplaathouders
Demper voor kentekenplaathouder
DEMPER-KPH-ROOD
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Individueel vullen en aanpassen aan het beoogde doel (autotype, combinatie van tekens op de kentekenplaat)
Voorkomt ratelende geluiden en schade aan de auto
Dient als kussen tussen de kentekenplaat en de houder en tussen de houder en de carrosserie.
Montagehulp met vooraf bepaald afbreekpunt
Snelle, gemakkelijke en nauwkeurige positionering
Datasheets(X)
Trek de kentekenplaatdemper met een draaiende beweging vanaf de achterzijde door de ronde opening, totdat de groef op zijn plaats klikt. Door verder trekken breekt de montagehulp op het vooraf bepaalde afbreekpunt af. Alleen de gewenste demperelementen blijven op de kentekenplaathouder achter.
Trek de kentekenplaatdemper met een draaiende beweging vanaf de achterzijde door de ronde opening, totdat de groef op zijn plaats klikt. Door verder trekken breekt de montagehulp op het vooraf bepaalde afbreekpunt af. Alleen de gewenste demperelementen blijven op de kentekenplaathouder achter.
Lengte | 17 mm |
Kopdiameter | 0.9 mm |
Materiaal | Rubber |
Kleur | Rood |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!