Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 2

WÜTOP DB 2 dampdoorl. folie

Art.-nr. 0681000144

EAN 4050642853355

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dampdoorlatende folie WÜTOP® DB 2

Art.-nr. 0681000144

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 150 m2

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Dampdoorlatende, vochtregulerende, luchtdichte en gemakkelijk aan te brengen folie voor interieurrenovatie en zolderombouwwerkzaamheden. Te gebruiken in combinatie met dampdoorlatende onderdakfolies en dakbeschermfolies
  • Duurzaam en scheurbestendig dankzij ingebed gaasweefsel

  • Voorkomt warmteverlies als gevolg van onnodige luchtstroom

  • Voorkomt binnendringing van vocht in inwendige warmte-isolatie en dus vermindering van de isolerende werking

  • DB2 2SK met kleefstrippen aan beide zijden voor permanent lucht-/winddichte verlijmingen

  • Wütop DB 2 in combinatie met dampdoorlatende dakbeschermfolie uit de Wütop-serie biedt het hele jaar door ademende eigenschappen voor isolatie- en draagconstructies en zorgt voor een gezond klimaat binnenshuis
Bewijs van prestaties

DIN EN 13984

Toepassingsgebied

DIN EN 13984

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Handleiding

Installatie-instructies voor tussendakspantisolatie


  • Wütop DB 2 aan de warme kant van de warmte-isolatie met behulp van een nietpistool (hamertacker of handtacker) bevestigen en met latten vastzetten

  • De gladde kant moet altijd in de richting van de installateur liggen

  • Verticale overlappingen moeten altijd op een spant komen te liggen

  • Zorg voor voldoende overlapping: Horizontale overlapping: ten minste 10 cm (overlappende strook), verticale overlapping: ca. 20 cm

  • Alle overlappingen en doorstekingen moeten luchtdicht worden afgedicht met geschikt kleefband (Eurasol)

  • Voor een luchtdichte bevestiging aan metselwerk wordt het membraan verlijmd met behulp van Wütop-lijm voor dakfolie en indien nodig vastgezet met een klemlat

  • Zorg dat de folie tijdens de installatie niet beschadigd raakt

  • Controleer voor het plaatsen van de binnenafwerking (bijvoorbeeld gipsplaten of houten panelen) nogmaals of de dampdoorlatende folie op de juiste manier is geplaatst. Breng wijzigingen aan als dit niet het geval is.


Installatie-instructies voor overdakspantisolatie


  • Wütop DB 2 is ideaal als dampdoorlatende folie voor overdakspantisolatie

  • Montage: Dezelfde procedure als voor installatie tussen spanten

  • Houd rekening met het volgende: Mag maximaal 6 weken worden blootgesteld aan de weersinvloeden


Installatie-instructies voor renovatie van oude gebouwen


  • Scherpe objecten (bijv. spijkers) die door de interieurpaneelbekleding in de dakspanten steken, moeten worden verwijderd om beschadiging van de dampdoorlatende folie te voorkomen

  • Wütop DB 2 wordt vanaf de buitenzijde over de dakspanten gelegd, met de folie naar het interieur van de ruimte wijzend. Aanbrengen met de gladde zijde naar buiten gericht

  • Alle overlappingen en doorstekingen moeten luchtdicht worden afgedicht met geschikt kleefband (Eurasol)

  • Advies: Bevestig Wütop DB 2 aan de dakspanten met behulp van klemlatten

  • Verlijm de aansluitingen bij de dakranden (dakrandbalken of metselwerk) met Wütop-lijm voor dakfolie. Extra mechanische bevestiging met klemlatten wordt aanbevolen

  • Wütop DB 2 dampdoorlatende folie mag niet worden gebruikt om interieurs te renoveren waar de vochtigheid voortdurend hoger is dan boven 60%

  • Volgens DIN 4108 deel 3 moeten constructies die niet voldoen aan de standaardconstructiemethoden worden geverifieerd met een berekening (dauwpuntberekening). Daarom moet het gebruik van Wütop DB 2 voor renovatiewerkzaamheden vooraf worden goedgekeurd door Würth Application Support

Uitvoering

3-laags

Basisgewicht per m2

116 g

Rollengte

50 m

Rolbreedte

3,0 m

Oppervlakte

150 m²

Aantal rollen per pallet

46 st

Materiaal

PP - polypropyleen

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Brandklasse/voorwaarden

E - Normaal ontvlambaar / conform DIN EN 13501-1

vochtweerstand (Sd) / voorwaarden

2,52 m / conform EN 1931

Waterdichtheid

W1

Scheurweerstand (in lengte)

220 N

Scheurweerstand (dwars)

200 N

Treksterkte lengterichting bij 50 mm

347 N

Treksterkte dwarsrichting bij 50 mm

321 N

Kleur

Wit

Breedte

3 m

Duurzaamheid

Lage emissie/lage vervuiling

Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Handtacker HT 34

HANDTACKER-HT34-6-14MM

Krachtig handnietpistool voor nietjes tot 14 mm lang
x 1 st
Hamertacker ST 54

HAMERTACKER-KLR10-14MM

Robuuste, professionele tacker met ergonomische handgreep voor nietjes tot 14 mm lang
x 1 st
EURASOL® PE nagelafdichtband

TENGELBAND PE-3X60MM-30M

Geteste, éénzijdige kleefafdichtband voor regendichte afdichting van penetratiepunten van nagels en schroeven op beschot- en onderdakfolie. EURASOL is ideaal voor gebruik met WÜTOP Trio en WÜTOP Trio Plus/SK.
x 5 st
WÜTOP® -folielijm conform DIN 4108-7/SIA 180

WUTOP FOLIELIJM 310ML

Geteste systeemlijm voor permanente afdichting van vochtschermen binnen zonder aandruklatten of tengels
WÜTOP® -folielijm conform DIN 4108-7/SIA 180

ADH-ROOFSHT-WUETOP-600ML

Geteste systeemlijm voor permanente afdichting van vochtschermen binnen zonder aandruklatten of tengels
x 20 st
EURASOL hechtende afdichtingstape

EURASOL-TAPE-60MMX25M

Uiterst sterke, veelzijdige kleefafdichtingstape voor luchtdichte en windbestendige hechting van niet-ademende membranen, dampbarrières en dampvertragers en voor luchtdichte hechting van OSB-panelen
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® MAX

EURASOL-MAX-TAPE-60MMX25M

Kleefband die in het bijzonder lijm-, UV- en weerbestendig is, voor luchtdichte en winddichte hechting van onderlegmembranen en dakbeschermfolie, dampbarrières, dampvertragers en gevelmembranen.
x 6 st
EURASOL® Thermo HT zelfklevende afdichtingstape

EURASOL-THERMO-HT-60MM

Afdichttape met een zeer sterke hechtkracht voor zware lucht- en winddichte hechting, zowel binnen- als buitenshuis
x 10 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® P

EURSOL-P-KLEEFBAND-60MMX25M

Hoogwaardige, op papieren gebaseerde kleefband voor gebruik binnenshuis voor permanente luchtdichte hechting. Beschermt tegen vocht en schimmelvorming in de isolatie. Optimaal geschikt voor milieuverantwoord bouwen.
x 6 st
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® P

EURASOL-P-KLEEFBAND-190MMX25M

Hoogwaardige, op papieren gebaseerde kleefband voor gebruik binnenshuis voor permanente luchtdichte hechting. Beschermt tegen vocht en schimmelvorming in de isolatie. Optimaal geschikt voor milieuverantwoord bouwen.
x 2 st
Hechtmiddel ALL-IN-ONE

CONTACTLIJM-(ALL-IN-ONE)-310ML

Voor het permanent afdichten van alle verbindingsnaden om ervoor te zorgen dat ze lucht- en winddicht zijn en voor het monteren van ramen en deuren binnen en buiten.
Zelfklevende afdichtingstape EURASOL® PLUS

EURASOL-(EURASOL-PLUS)-60MM

Speciaal kleefband voor het verlijmen van hoeken en randen
x 6 st