Dame d'asphalte
Dame d'asphalte carrée
DAME-ASPHALTE-MANUEL-AC-LARG20CM-H116CM
Art. N° 0695559416
EAN 4045989568659
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Idéal pour les travaux de solidification sur les petites surfaces (travaux de réparation de l'asphalte)
- Conception particulièrement durable, haute résistance à l'usure
- Les éléments en caoutchouc intégrés absorbent les chocs, permettant des forces de compactage élevées avec une faible contrainte d'impact pour l'opérateur
- Matériau : Acier revêtu par poudre
- Hauteur 115 cm, tube du manche 10 cm
- Plaque de damage 20 x 20 cm
- Poids : 9 kg
- Convient également pour l'application de lignes de terrain de tennis
Fiches de données de sécurité(X)
Collectivités, paysagistes
Matière | Acier |
Finition | Revêtu par poudre |
Largeur | 20 cm |
Poids du produit (par pièce) | 10690,000 g |
Longueur | 115 cm |