Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dakreparatieband OMG EverSeal

Dakreparatieband OMG EverSeal

Art.-nr. 0838691002
EAN 4050642216143

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

The roof repair tape OMG EverSeal™ is suitable for sealing and repairing roof membranes. Fast and time-saving application since no primer is required. The material is waterproof and suitable for use on most roof membranes.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Kleur

Wit

Breedte

0.15 m

Lengte

15 m

Min./max. temperatuurbestendigheid

-40 tot 80 °C

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie