Dakrek Voor lange goederen
Ladingzekering van lange goederen
LADINGSZEKR-SET-LANGGOED-INTERIEUR-28PIC
ORSYMOBIL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Eenvoudige en veilige bevestiging van geladen goederen onder het dak van het voertuig
- Gereedschap en materiaal worden overzichtelijk opgeborgen
- Kan in elke stand op de vliegtuigrail worden vergrendeld
- Minder kans op ongevallen
- Eenvoudige montage in het voertuig
- Draagvermogen tot 35 kg
Breedte | 1030 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 46 mm |
Productgewicht (per stuk) | 5.000 kg |
Aantal stuks in assortiment of set | 28 st |