Dakpanboor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht
MFD-S univ. boor, zeskant schacht, voor dakpannen
UNI. DAKPANNENBOOR-6K-D4-L100-WL39MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Extreem hard
Kan zelfs door de hardste dakpannen boren dankzij de hardmetalen punt met speciale geometrie
Extreem nauwkeurig boren
Precisie-geslepen spiraalgroeven
Standaard 1/4-inch zeskantschacht
- Geen doordraaiende boor in de boorkop
- Geschikt voor elke bithouder
- Houd rekening met de snelheid (ca. 600–1000 tpm)
- Verhoog de contactdruk in geval van extreem harde materialen
- Niet geschikt om kloppend te boren
Datasheets(X)
Roterend boren in dakpannen, Eternit, leisteen, keramiek, tegels, marmer en graniet. Speciaal voor accuboormachines.
Diameter (Ø) | 4 mm |
Lengte | 100 mm |
Werklengte | 39 mm |
Veelzijdigheid (puntensysteem) | 2 van 4 punten |
Standtijd (puntensysteem) | 4 van 4 punten |
Boorsnelheid (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Boorgatkwaliteit (puntensysteem) | 3 van 4 punten |
Gereedschapsopname | 6KT |