Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dakpanboor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

MFD-S univ. boor, zeskant schacht, voor dakpannen
UNI. DAKPANNENBOOR-6K-D3,5-L100-WL39MM

Art.-nr. 0641063510

EAN 4050641970640

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dakpanboor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

Art.-nr. 0641063510

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

De universele boor type MFD-S met 1/4'' zeskant bitopname is speciaal ontwikkelde dakpanboor die geschikt is voor het doorboren van zelfs de hardste dakpannen.

Extreem hard


Kan zelfs door de hardste dakpannen boren dankzij de hardmetalen punt met speciale geometrie



Extreem nauwkeurig boren


Precisie-geslepen spiraalgroeven



Standaard 1/4-inch zeskantschacht


  • Geen doordraaiende boor in de boorkop

  • Geschikt voor elke bithouder
Opmerking
  • Houd rekening met de snelheid (ca. 600–1000 tpm)

  • Verhoog de contactdruk in geval van extreem harde materialen

  • Niet geschikt om kloppend te boren
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Roterend boren in dakpannen, Eternit, leisteen, keramiek, tegels, marmer en graniet. Speciaal voor accuboormachines.

Diameter (Ø)

3,5 mm

Lengte

100 mm

Werklengte

39 mm

Veelzijdigheid (puntensysteem)

2 van 4 punten

Standtijd (puntensysteem)

4 van 4 punten

Boorsnelheid (puntensysteem)

3 van 4 punten

Boorgatkwaliteit (puntensysteem)

3 van 4 punten

Gereedschapsopname

6KT

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie