Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dakhaak zware uitvoering II

Dakhaak zware uitvoering II
DAKHAAK-ALUD-HD-II-PL150X65MM

Art.-nr. 086599785

EAN 4050642737242

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dakhaak zware uitvoering II

Art.-nr. 086599785

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Gegoten aluminium

Zeer hoog belastbaar


Speciaal type voor hoge belasting door sneeuw en wind



Geribbelde beugel


Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting



Hoogtecompensatie tot 30 mm


Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden.



Volledig voorgemonteerd met


  • Hamerkopbout M8 x 25, RVS A2

  • M8 borgmoer (AF 13), RVS A2


Maximale belastingwaarden


  • Druk parallel aan dakconstructie: 1,75 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 2,30 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -1,50 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van twee ASSY 3.0 houtschroeven, verzonken 8 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter voetboring

9 mm

Materiaal

Aluminium spuitgietwerk

Uitvoering

Voorgemonteerd met t-kopschroef M8x25, RVS A2 en gekartelde borgmoer M8 (13 mm), RVS A2

Productgewicht (per stuk)

500,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie