Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dakhaak zware uitvoering

Dakhaak zware uitvoering
DAKHAAK-ALUD-HD-PL150X65MM-HO11MM

Art.-nr. 086599781

EAN 4052703322374

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dakhaak zware uitvoering

Art.-nr. 086599781

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Aluminium spuitgieten

Zeer hoog belastbaar


Speciaal type voor hoge belasting door sneeuw en wind



Geribbelde beugel


  • Optimale positieve vergrendeling en vormopsluiting

  • Hoogtecompensatie tot 30 mm – Ongelijkmatigheden in het dak kunnen met de montagerail eenvoudig gecompenseerd worden.


Volledig voorgemonteerd


Montagerail, 39 x 37 mm, 47 x 37 mm en 60 x 37 mm, aan dakhaak te bevestigen zonder voorafgaande werkzaamheden.



Maximale belastingwaarden


  • Druk parallel aan dakconstructie: 2,35 kN

  • Druk haaks op het dakoppervlak: 2,05 kN

  • Trekkracht haaks op het dakoppervlak: -2,05 kN
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van twee ASSY 3.0 houtschroeven, verzonken 8 x 100 mm, RVS A2, om de dakhaken op de dakspanten te bevestigen. Houd de juiste rand- en asafstanden aan in overeenstemming met de algemene technische goedkeuring.

Algemene technische goedkeuring Z-14.4-515

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter voetboring

9 mm

Materiaal

Aluminium

Productgewicht (per stuk)

490,500 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie