Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dakhaak Beverstaart

Dakhaak enkele overlapping
DAKHAAK VAST RVS

Art.-nr. 086599510

EAN 4049557741697

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dakhaak Beverstaart

Art.-nr. 086599510

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 20 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

A2 roestvast staal
Opmerking

Wij adviseren het gebruik van twee ASSYplus-lenskophoutschroeven, 8 x 100 mm, A2 roestvast staal, om elke dakhaak op de dakspanten te bevestigen. Gebruik plaatstalen beverstaarttegels om het binnendringen van water te voorkomen.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Diameter slobgat

11 mm

Geschikt voor schroef

M10

Diameter voetboring

11 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Productgewicht (per stuk)

289,000 g

Vereist aantal houtschroeven

2 st

Materiaalnummer

0 - Niet van toepassing

Beugelafmeting

30 x 5 mm

Extra accessoires

Wij adviseren het gebruik van twee ASSY®plus lenskopschroeven, 8 x 100mm, A2 roestvast staal, om elke dakhaak aan de dakspanten te bevestigen. Gebruik tegels van plaatstaal met zwaluwstaarten om binnendringen van water te voorkomen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie