Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Dakdrager Aluminium

LOADCARR-TGE/CRA-L3-L5/H2/3-4B-2017

Art.-nr. 096380 039

EAN 4061975328007

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Dakdrager Aluminium

Art.-nr. 096380 039
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
Snelle, eenvoudige montage zonder dat er extra hoeft te worden geboord
  • Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp

  • Voor alle gangbare voertuigen in Europa

  • 75 kg belastbaarheid per drager

  • TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G

  • Roestvast

  • Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding

  • Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
Opmerking
  • Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor voertuigfabrikanten

MAN, Volkswagen

Geschikt voor voertuigtype

TGE incl. C-rail L3/H2-H3 (vanaf 2017) portieren, TGE incl. C-rail L4/H2-H3 (vanaf 2017) portieren, TGE incl. C-rail L5/H2-H3 (vanaf 2017) portieren, Crafter incl. C-rail L3/H2-H3 (vanaf 2017) portieren, Crafter incl. C-rail L4/H2-H3 (vanaf 2017) portieren, Crafter incl. C-rail L5/H2-H3 (vanaf 2017) portieren

Geschikt voor wielbasis

3640 mm, 4490 mm

Aantal dragers

4 st

Productgewicht (per stuk)

17,200 kg

Materiaal

Aluminium

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWC-750X200

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCIBER-910X200

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJUM-910X310MM

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFOCU-750X425

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWT-1050X200

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROVWTDOT-1050X425

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROOPVTU-1150X310

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROFTC-KR26

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager
x 1 st
Laadrol voor aluminium dakdrager

LOADROLL-F.LOADCARR-LTROCJL2-KR10

Voor gemakkelijk laden en lossen van de dakdrager