Dakdrager Aluminium
Dakdrager
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp
- Voor alle gangbare voertuigen in Europa
- 75 kg belastbaarheid per drager
- TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G
- Roestvast
- Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding
- Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
- Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
- Zijsteunen, sloten en laadrol zijn niet inbegrepen in de leveringsomvang
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Mercedes |
Geschikt voor voertuigtype | Vito L1/H1 (from 2015) doors+flap, Vito L2/H1 (from 2015) doors+flap, Vito L3/H1 (from 2015) doors+flap |
Geschikt voor wielbasis | 3200mm, 3430mm |
Aantal dragers | 4 st |
Productgewicht (per stuk) | 16.500 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!