Dakdrager Aluminium
LOADCARR-ALU-TAL/NV300/VIV/TRA-4B-14
Art.-nr. 096380 032
EAN 4061975327932
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp
- Voor alle gangbare voertuigen in Europa
- 75 kg belastbaarheid per drager
- TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G
- Roestvast
- Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding
- Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
- Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Fiat, Nissan, Opel, Renault |
Geschikt voor voertuigtype | Talento L1/H1 (vanaf 2016) portieren + klep, Talento L2/H1 (vanaf 2016) portieren + klep, NV300 L1/H1 (vanaf 2016) portieren+klep, NV300 L2/H1 (vanaf 2016) portieren+klep, Vivaro L1/H1 (2014-2019) portieren+klep, Vivaro L2/H1 (2014-2019) portieren+klep, Trafic L1/H1 (vanaf 2015) portieren+klep, Trafic L2/H1 (vanaf 2015) portieren+klep |
Geschikt voor wielbasis | 3098 mm, 3498 mm |
Aantal dragers | 4 st |
Productgewicht (per stuk) | 17,520 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!