Dakdrager Aluminium
Dakdrager
Art.-nr. 096380 045
EAN 4061975328069
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Minder windruis en luchtweerstand dankzij het aerodynamische ontwerp
- Voor alle gangbare voertuigen in Europa
- 75 kg belastbaarheid per drager
- TÜV-getest en getest op aanrijdingen tot 20G
- Roestvast
- Inclusief bevestigingsset, voorgemonteerde voeten en montagehandleiding
- Bijzonder hoge stabiliteit dankzij geanodiseerd aluminium in combinatie met hoogwaardige kunststof
- Maximale daklast in acht nemen = dakdrager + accessoires + lading
Datasheets(X)
Geschikt voor voertuigfabrikanten | Mercedes |
Geschikt voor voertuigtype | Sprinter incl. C-rail L1/H2 (vanaf 2018) portieren, Sprinter incl. C-rail L2/H2 (vanaf 2018) portieren, Sprinter incl. C-rail L3/H2 (vanaf 2018) portieren, Sprinter incl. C-rail L4/H2 (vanaf 2018) portieren |
Geschikt voor wielbasis | 3259 mm, 3665 mm, 3924 mm, 4325 mm |
Aantal dragers | 2 st |
Productgewicht (per stuk) | 9,000 kg |
Materiaal | Aluminium |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!